Radial angular EAG 115
Radial angular EAG 115
AMOLADORA MASTER 115MM 850W
Nº de art. 5717004010
EAN 4046777727579
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vida útil del motor mejorada con la aplicación de protección contra el polvo del motor
Trabajo con baja fatiga
Excelente relación peso/rendimiento
Más productividad
Interruptor deslizante con bloqueo
Cambio más fácil de los discos de desbaste
Botón de bloqueo de husillo
Hojas de datos(X)
Ideal para trabajos ligeros de amolado y corte, como el desbarbado.
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia mínima/máxima | 50 / 60 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 850 W |
Velocidad a ralentí máxima | 11000 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 115 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 1,6 kg |
Longitud del cable | 2 m |