RADIAL ANGULAR EWS 20-180-Classic
Radial angular de dos manos EWS 20-180-Classic
AMOLADORA EWS 20-1180-CLASSIC 220V
Nº de art. 5717022130
EAN 4056807411200
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El mango puede situarse en tres posiciones diferentes
Ideal tanto para rectificado como para corte
Botón de bloqueo del eje de gran tamaño
Para facilitar el cambio de los discos de desbaste
Escobillas de carbono de corte automático
Protege el motor y garantiza una vida útil más prolongada
Mango con recubrimiento de goma
Garantiza una gran comodidad durante el uso
Mango lateral antivibración
Proporciona una comodidad absoluta para el usuario durante periodos de trabajo prolongados
Alto grado de protección para el usuario
Protector de excelente calidad
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Potencia de salida | 1350 W |
Velocidad a ralentí máxima | 8500 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 180 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 4,3 kg |
Longitud del cable | 2,5 m |
SP-KEY
SP-AUXILIARY HANDLE
SP-GUARD CAP