RADIAL ANGULAR ELÉCTRICA EWS 20-230S-CLASSIC
Radial angular de dos manos EWS 20-230-S CLASSIC
AMOLADORA ANGULAR ELEC MASTER 230MM
Nº de art. 5717036010
EAN 4061975716071
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Arranque suave
Proporciona seguridad al usuario y prolonga la vida útil de la máquina
Caja de engranajes de aluminio robusta y compacta
Permite que la herramienta se ajuste a espacios reducidos además de proporcionar la máxima durabilidad
Pantalla protectora de ajuste rápido
Cómodo desbloqueo de la protección del disco sin herramientas que ahorra tiempo
Botón de bloqueo del husillo
Instalación para facilitar el cambio de los discos de desbaste
Cable de alimentación recubierto de goma
Máxima resistencia incluso en entornos de trabajo difíciles
Entradas de aire traseras
Evita que las entradas de aire traseras se puedan tapar con la mano, lo cual mejora la refrigeración de la radial angular
- 5717 036 010 Protector de disco roscado
- 5717 056 010 Protector de disco de liberación rápida
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Velocidad a ralentí máxima | 6500 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 230 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 4,3 kg |
Longitud del cable | 4 m |