Punta E 6.3 PZ (1/4 pulgadas)
Broca PZ E 6.3 (1/4)
PUNTA-1/4-PZ2-L50MM
Nº de art.
0614176660
EAN 4011231509015
Inicia sesión o regístrate para ver los precios

Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta larga para tornillos Pozidriv
Atornillado rápido, seguro y menos extenuante
- La forma de la punta de la broca optimiza la transmisión de fuerza al atornillar
- El centrado preciso de la broca y el área de contacto maximizada de la broca en la unidad de tornillo facilitan el atornillado correcto, incluso cuando se realizan numerosas operaciones de atornillado.
Punta para herramientas manuales y eléctricas
- El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los montajes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
- Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta
Punta de rosca robusta
- El material de la punta garantiza una vida útil muy superior a la media
- La facilidad de uso a largo plazo de la broca reduce los costes de sustitución y almacenamiento
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Tamaño de la punta | PZ2 |
Accionamiento | E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 50 mm |