Acetato de silicona Para sanitarios
Acetato de silicona para salas húmedas, Economy
SILICONA ACETICA NEGRA - 280ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistente a temperaturas de entre –40 °C y + 150 °C. Temperatura de uso: de +5 °C a +40 °C. Secado apto para el tacto: 18 min.
Se seca completamente a un ritmo de 4,4 mm/24h (23 °C). Absorción máxima a largo plazo del movimiento 20 %.
Este sellador de silicona acética para baños no es apto para uniones adhesivas ni para rellenar espacios huecos. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas como consecuencia de la gran variedad de sustancias existentes.
Hojas de datos(X)
Uniones y juntas de expansión en azulejos, baños y sanitarios. Buena adherencia sin imprimación, por ejemplo, en baldosas, losas cerámicas esmaltadas, esmalte, vidrio de policarbonato, etc.
Los bordes de la junta deben estar limpios, secos y estables. Preste atención a las dimensiones de la junta. Véase la ficha de datos técnicos. Trate las superficies porosas (por ejemplo, el hormigón) con imprimación, n.º de art. 0892 170. Alise antes de que esté lo suficientemente seco como para tocarlo con alisador de sellador, n.º de art. 0893 3/0893 003.
Para juntas de conexión y expansión en baños, cocinas, aseos y zonas de piscinas.