Conector ABS/EBS, enchufe de 5-7 clavijas
Conector 5/7 clavijas, ISO 7638 ABS/EBS
TOMA 7 CONECTORES P/FRENOS ABS EBS
Nº de art.
0510950100
EAN 4011231442121
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para la reparación de cables de ABS/EBS
- Conectores impermeables de camión para ABS
- Conectores macho protegidos por un tope mecánico
- Aislamiento individual de los cables conductores
- Corriente nominal máxima: 30 A
- Protección en posición desconexión mediante una cubierta estanca con burlete
- Uso entre -40 °C y +110 °C
- Larga vida útil, aproximadamente de 20 000 conexiones
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Proporciona la conexión eléctrica necesaria para utilizar el sistema ABS entre el tractor y el remolque