Pulidora de rodillos SM 100
Pulidora de rodillos SM 100
PULIDORA-DE-RODILLOS-SM100
MASTER
SM100
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ajuste de la velocidad al material
Mecanismo de ajuste electrónico
Protección óptima de la máquina
Con arranque suave y protección contra sobrecarga
Trabajo limpio
Con un dispositivo de extracción para la conexión a un aspirador industrial (manguera de 27 mm de diámetro)
Permite obtener superficies lisas y sin sombras en madera, metal, acero inoxidable y plástico
Los rodillos guía de altura ajustable permiten realizar un acabado superficial suave con una presión de aplicación constante.
Hojas de datos(X)
- Limpieza y pulido de barandillas
- Desoxidación, desincrustación, alisado y pulido de barandillas
- Acabado texturizado en salidas de tuberías
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 1200 W |
Potencia de salida | 700 W |
Dispositivo portaherramientas | Chavetero de 6 mm |
Diámetro de adaptador | 19 mm |
Se puede utilizar para el diámetro máximo del taco de lijar | 100 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima del taco de lijar | 100 mm |
Peso de la máquina | 3,6 kg |
Longitud del cable | 4 m |
RODILLO-COMBINADO-100X100MM-P150/180
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.