Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pulidora de aire comprimido DPM 250

Pulidora neumática DPM 250
PULIDORA NUEMATICA DMP 200

Nº de art. 0703000870
EAN 4050641028129
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pulidora de aire comprimido DPM 250

Nº de art. 0703000870

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pulidora muy potente y resistente para trabajar en superficies pintadas.

Mayor vida útil


Fabricación de cojinetes, engranajes cónicos endurecidos y en espiral rectificados



Manejo sencillo


Mango recubierto de goma para un manejo cómodo.



La velocidad variable permite un mejor control y un mayor rendimiento


Gracias a la válvula de palanca.



Manejo sencillo


Mango auxiliar que se puede montar en ambos lados.

Aviso
  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un engrasador por neblina.

  • Conexión neumatica macho no incluida
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para alisar soldaduras, pintura y óxido, y eliminación de resaltos

Descripción de tipo

7'' Pneumatic angle polisher

Velocidad a ralentí máxima

2500 U/min

Diámetro de la arandela

45 mm

Consumo de aire

91 l/min

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Presión funcionamiento

6,3 bar

Peso de la máquina

1,9 kg

Longitud

307 mm

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

NPT 1/4 in

Tamaño de la punta

5/8 pulgadas