Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pulidora WPP 1200-2

Pulidora eléctrica WPP1200C-2
PULIDORA WPP1200C-2

Nº de art. 0702452200

EAN 4061975988621

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pulidora WPP 1200-2

Nº de art. 0702452200

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pulidora WPP1200-2 con control de velocidad incorporado, Ligera y potente, particularmente indicada para trabajos exigentes y continuos.

Ergonómica y potente.


  • Cuenta con empuñadura lateral.

  • Ofrece un mayor confort, permitiendo utilizarla largo tiempo sin esfuerzo.

  • Regulación de velocidad continua con 6 posiciones de referencia entre 900 y 3000 RPM.

  • Velocidad constante independiente de la presión ejercida.


De construcción robusta, resistente y segura.


  • Cuenta con certificación RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

  • Con botón de bloqueo de eje.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para pulir pinturas de vehículos de todo tipo en trabajos de alta calidad y profesionales.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

PULIMENTO POWER CUT PASO 1-1KG

Pulimento de corte rápido. Elimina eficazmente las marcas producidas por lijas de grano P1200 realzando un excelente brillo. Diseñado para el acabado de pintura y lacas altamente endurecidos.
x 1 unid.

PULIMENTO FINE POLISH PASO 2-1KG

Pulimento líquido corte medio para seguir con el proceso de micropulido sobre pinturas y lacas endurecidas.

x 1 unid.

PULIMENTO ULTIMATE GLOSS PASO 3-1KG

Compuesto para pulido ultrafino de alto rendimiento. Su formulación exclusiva elimina las marcas en espiral y los hologramas realzando un brillo insuperable y sin marcas.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.