Protector para bornes de batería
Protector para bornes de batería
PROTECTOR-POLOS-BATERIA-WURTH-150ML
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Protege los bornes de batería, terminales de polo y las conexiones para cables de la corrosión, las inclemencias climáticas y los ácidos de la batería
- Impide la transferencia de resistencias y las caídas de tensión, por lo que prolonga la vida útil de la batería.
Precaución: No pulverice sobre pintura. Retire inmediatamente los residuos de laca con limpiador de frenos; de lo contrario, pueden formarse manchas.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Agite la lata antes de usar. Limpie bien y monte los bornes de batería, terminales de polo, etc. y pulverice una capa fina en todos lados.
Contenido | 150 ml |
Color | Azul |
Olor/fragancia | Tipo disolvente |
Base química | Éter de ácido dimetacrílico |
Shelf life from production | 24 Monate |
Densidad | 0.868 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Sin silicona | Sí |
Condiciones de temperatura mínima | -40 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 120 °C |
Sin AOX | Sí |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!