Protector de asiento de PE en rollo
Funda para asiento de PE en rollo en desenrollador
FUNDAS ASIENTO 500 UNIDADES
Nº de art. 089950001
EAN 4011231843652
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Adecuado para su uso con airbags
- Película de PE blanca, resistente al aceite y al agua
- Grosor de la película de 13 µm (0,013 mm) para un grosor óptimo del material y elasticidad en todas las direcciones
- Perforación exacta para un corte preciso y fácil
- Fácil de desenrollar sin que la película se vaya hacia un lado
- La práctica caja dispensadora protege contra el polvo
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Longitud x anchura | 1300 x 820 mm |
Número de cortes | 500 Uds |
Material | PE - polietileno |
Anchura de rollo | 620 mm |
Peso del rollo | 10 kg |
Color | Blanco |
Grosor | 13 µm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!