Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Protector Contra la Corrosión Galvazinc

Protección contra la corrosión GALVAZINC 3000
GALVAZINC 3000

Nº de art. 0892200001

EAN 4061975988591

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Protector Contra la Corrosión Galvazinc

Nº de art. 0892200001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Revestimiento anti corrosivo de zinc de altas prestaciones, monocomponente

Revestimiento resistente a la corrosión provocada por las condiciones atmosféricas.


  • 94% de zinc en la película seca.

  • Potencial eléctrico similar al del galvanizado por inmersión (-1050mV a -1150mv).

  • cumple la norma ASTM – 1780 para protección de corrosión en estructuras galvanizadas.


Fácil aplicación y duradero.


  • Efecto protector basado en el comportamiento electroquímico del zinc que está presente en el producto (94% puro Zinc).

  • Hasta 3.000 hrs. en una cámara de niebla salina.

  • Resiste hasta 120°C.

  • Vida útil 10 años.


Compatible con diferentes tipos de pintura.


  • Resistente a resinas con base de PVC, pinturas con base poliuretano, epoxi y acrílica.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Es el producto ideal para proteger piezas metálicas de acero contra el óxido y la corrosión. El producto cumple la norma ASTM – 1780 para la protección de corrosión en estructuras galvanizadas.

Instrucciones

Limpiar y secar los sustratos, el GALVAZINC 3000 puede ser aplicado con brocha, rodillo o pistola de aire. Sistema Duplex, aplicar 1 mano de GALVAZINC 3000 (60μ* aprox.) como base y luego una mano de pintura anticorrosiva. Sistema Autónomo, 2 manos de GALVAZINC 3000 (120μ aprox.). Mezclar bien el contenido antes de aplicarlo. Para cada mano aplicada se debe garantizar un espesor de revestimiento entre 50μ y 70μ.

Contenido

800 ml

Peso del contenido

1 kg

Base química

Zinc en matriz inorgánica-orgánica

Color

Gris zinc

Densidad

2,5 g/cm³

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%

Resistencia a temperatura máxima

120 °C

Vida útil desde la producción

10 años

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

DISCO NYLON ABRASIVO 115MM

Para uso universal en prácticamente todos los materiales.
x 5 unid.

SPRAY-ZINC-CLARO-400ML

Protección a largo plazo y reparación de superficies metálicas
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.