Protección polimérica de superficies
Protección polimérica de superficies
POLIMERO-PROTECTOR-SUPERFICIE-500ML
Nº de art. 0893158
EAN 4050641997999
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contiene polímeros de alta calidad
- Las rayas de pulido se eliminan fácilmente
- Excelente resistencia a la intemperie y a los rayos UV
- Acabado brillante de superficies pintadas
Efecto loto
- Repele el agua y la suciedad
- Evita los depósitos de cal
- Reduce la cantidad de limpiezas y mantenimientos necesarios
- Sin disolventes
- No es tóxico
- Biodegradable de acuerdo con OCDE 302B
- Resistente a disolventes, ácidos y álcalis
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
- Las superficies que se vayan a tratar deben limpiarse con antelación.
- Aplique el protector polimérico de superficies, extiéndalo con una esponja y séquelo con un paño limpio
- No deje que el producto se seque
- Para todas las superficies pintadas, como pintura de automóviles, superficies de vidrio (parabrisas) y superficies metálicas
Contenido | 500 ml |
Olor/fragancia | Leve |
Color | Transparente |
Densidad | 1 g/cm³ |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | No |
Sin disolventes | No |