Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Prolongador de 3/4"

Prolongador de 3/4 pulg.
PROLONGADOR WURTH 3/4" 200MM

Nº de art. 071514105

EAN 4050642290389

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Prolongador de 3/4"

Nº de art. 071514105

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

  • Norma: DIN 3123, ISO 3316

  • Superficie: Cromada

  • Entrada: Cuadrado interior de 3/4", tope para pasador

  • Salida: Cabeza cuadrada de 3/4", tope para pasador
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Accionamiento (S2)

3/4 pulgada

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno

Tamaño de la punta (S1)

3/4 pulgada

Tipo de punta

Cuadrado exterior

Longitud (L)

200 mm

Diámetro exterior de la llave de vaso (D1)

35,5 mm