Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Potenciador del rendimiento del aceite para motor

Potenciador de función del aceite para motor
TRATAMIENTO-ACEITE-MOTOR-300ML

Nº de art. 5861300300
EAN 4062856502158
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Potenciador del rendimiento del aceite para motor

Nº de art. 5861300300

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 12 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Protección para todos los motores de gasolina y diésel

Aumenta la vida útil del motor


  • Protege contra la quemadura de válvulas

  • Ablanda los depósitos en los segmentos de pistón revestidos de resina

  • Elimina los residuos de aceite y desbloquea los conductos de aceite obstruidos

  • Neutraliza los ácidos agresivos de la combustión

  • Complementa los agentes del aceite para motor usados


  • Minimiza la resistencia a la fricción

  • Adecuado para aceites diluidos con biocombustibles

  • Conforme a las normas API más recientes de aceite para motor
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Añada el contenido del bote al aceite para motor en cada reparación del motor y en cada cambio de aceite. Además, se puede añadir el potenciador de rendimiento del aceite para motor al diagnosticar el aceite para motor.

Instrucciones

Una cantidad de 300 ml es suficiente para 4,5 litros de aceite para motor. 1. Una cantidad de 000 ml es suficiente para 10 litros de aceite para motor.


Dosis ideal: 10 %. Reduzca el aceite limpio en función del nivel de aceite.

Contenido

300 ml

Color

Verde

Olor/fragancia

Aceitoso

Base química

Hidrocarburo

Vida útil desde la producción

24 mes

Densidad

0.85 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Punto intermitente mínimo

180 °C