Pneumatic belt sander for 1/2 x 18 inch 3 belts
Pneumatic belt sander for 1/2 x 18 inch 3 belts
LIJADORA DE BANDA NEUMATICA 1/2X18 PULG.
Nº de art.
07032712
EAN 4065746285346
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
This all-round sanding belt for unalloyed steel and non-ferrous metals was specially designed for dry sanding with high removal rates and well as excellent stability and tear resistance. This sanding belt is suitable for a wide variety of jobs ranging from removal of rust or paint to welding preparation.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Presión funcionamiento | 90 psi |
Consumo de aire | 4 Cubicfeet/minute |
Anchura de la banda lijadora | 1/2 in |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 1/4 in |
Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas | NPT 18 in |
Longitud | 15.15 in |
Anchura | 1/2 in |
Peso de la máquina | 1.98 lb |