Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg.

Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg.
PISTOLA-IMPACTO-ACODADA-DWSS-1/2

Nº de art. 57143000

EAN 4053479551906

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pistola de impacto neumática ang. DWSS 1/2 pulg.

Nº de art. 57143000

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Potente llave de impacto angular neumática con cabeza de baja altura para trabajar en espacios reducidos.

Ideal para su uso en lugares de acceso limitado


Cabeza de muy baja altura, tan solo 50 mm



Valores de rendimiento elevados y fiables, y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto de martillo doble de gran calidad y cilindro con exclusivo motor de 7 discos



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia de 2 fases con un cómodo control de rotación derecha/izquierda



Buen manejo y control óptimo


Empuñadura con agarre suave con forma ergonómica y disparador sensible

Aviso
  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través del suministro de aire comprimido cada día, y aproximadamente 2 recorridos de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.

  • Racor rápido no incluido en la entrega
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Montaje y desmontaje del cigüeñal o el escape, instalación y desmontaje del turbocompresor, generador, etc.

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

190 Nm

Par de liberación máximo

244 Nm

Nivel de presión acústica

97 dB

Vibración

43,5 m/s²

Presión funcionamiento

6,3 bar

Peso de la máquina

1,8 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm

Consumo de aire

142 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

341 x 59 x 81 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

El aceite especial es especialmente adecuado para utilizar en engrasadores neumáticos.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.