Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. P
PISTOLA NEUMATICA 1 EJE CORTO

Nº de art. 07037760

EAN 4053479444062

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pistola de impacto neumática, DSS de 1 pulgada P

Nº de art. 07037760

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pistola de impacto extremadamente resistente y potente con una rápida acumulación de par. Ideal para aplicaciones exigentes, tales como trabajos de mantenimiento de camiones y autobuses, maquinaria de construcción y agrícola, así como para los trabajos de mantenimiento industrial y reparación.

Óptima distribución de peso


Unidad equilibrada en robusta carcasa de aluminio



Muy práctico y fácil de usar


Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con empuñadura adicional giratoria a 360°, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable.



Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones


Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad y potencia en baño de aceite con motor de 6 discos.

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.

  • Racor macho no incluido en el alcance de suministro
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descripción de tipo

1'' Short impact wrench

Dispositivo portaherramientas

Cuadrado exterior de 1 pulgadas

Par de trabajo máximo

1897 Nm

Par de liberación máximo

2712 Nm

Nivel de presión acústica

94 dB

Vibración

7,56 m/s²

Presión funcionamiento

90 psi

Peso de la máquina

9,60 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

13 mm

Consumo de aire

310 l/min

Rosca de conexión

1/2 pulgadas

Longitud x anchura x altura

305 x 104 x 276 mm

Nivel Pares de apriete (Nm, valores aprox.) Par de aflojamiento (Nm)
1 895 Máx. 2.440
2 1,287
3 1,355
4 1,694
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/2

Con rosca exterior
x 3 unid.

VASO IMPACTO 1SW24 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW27 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW30 WURTH

x 1 unid.

VASO-IMPACTO-1-CORTO-SW32

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW36 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW33 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW38 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW41 WURTH

x 1 unid.

VASO DE IMPACTO 1 SW 42 WURTH

x 1 unid.

VASO IMPACTO 1SW46 WURTH

x 1 unid.

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

El aceite especial es especialmente adecuado para utilizar en engrasadores neumáticos.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.