Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H
Atornillador de impacto neumático, DSS 3/4 pulg. H
PISTOLA-IMPACTO-NEUMATICA-DSS-3/4-H
Nº de art. 07037730
EAN 4052703019205
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Óptima distribución de peso
Unidad equilibrada en carcasa de aluminio resistente
Muy fácil de utilizar y manejo intuitivo
Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con fácil reajuste derecha/izquierda y control de gatillo.
Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones
Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera o suciedad).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.
- Espiga de manguera no incluida en el alcance de suministro
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | DSS 3/4" H |
Dispositivo portaherramientas | 3/4-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 1440 Nm |
Par de liberación máximo | 1500 Nm |
Nivel de presión acústica | 96 dB |
Presión funcionamiento | 6,3 bar |
Peso de la máquina | 4,73 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 11 mm |
Consumo de aire | 215 l/min |
Rosca de conexión | 3/8 pulgadas |
Longitud x anchura x altura | 261 x 87 x 227 mm |
| Nivel | Pares de apriete (Nm, valores aprox.) | Par de aflojamiento (Nm) |
| 1 | 350 | máx. 1.500 |
| 2 | 685 | |
| 3 | 1,300 | |
| 4 | 1,440 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!