Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power

Pistola de impacto neumática DSS 1" Premium Power
PISTOLA-IMPACTO-NEUM-1P-PREMIUM-POWER

Nº de art. 57143760

EAN 4053479552002

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. Premium Power

Nº de art. 57143760

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Excelente relación potencia-peso: Hasta un par de 2712 Nm con un peso de solo 8,1 kg

Desviación del aire de escape de la zona de trabajo


Evita que el polvo y la suciedad en la llanta se mezclen



Valores de rendimiento máximo fiables y una vida útil prolongada


Mecanismo de impacto doble de gran calidad y cilindro con motor de 6 discos equilibrado



Fácil manejo con empuñadura antideslizante, control óptimo y bajo nivel sonoro


Empuñadura suave muy ergonómica con disparador sensible y silenciador integrado



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia en 3 fases tanto para la rotación a derechas como a izquierdas

Aviso
  • Diámetro máximo de tornillo recomendado: M38.

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular (p. ej., para el mantenimiento de neumáticos), se aconseja agregar un poco de aceite desde la entrada de aire cada día, y aproximadamente 2 dosis de grasa para engranajes al mes a través del engrasador.

  • Espiga de manguera no incluida en la entrega
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Descripción de tipo

DSS 1" premium power

Dispositivo portaherramientas

Cuadrado exterior de 1 pulgadas

Par de trabajo máximo

1850 Nm

Par de liberación máximo

2712 Nm

Nivel de presión acústica

106 dB

Vibración

13,4 m/s²

Presión funcionamiento

6,3 bar

Peso de la máquina

8,1 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

13 mm

Consumo de aire

255 l/min

Rosca de conexión

1/2 pulgadas

Longitud x anchura x altura

493 x 165 x 183 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/2

Con rosca exterior
x 3 unid.

LUBRICADOR POR NIEBLA

x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ACEITE-ENGRASE-HERR-NEUMAT-1L

El aceite especial es especialmente adecuado para utilizar en engrasadores neumáticos.
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.