Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H
Atorn. impacto neumático DSS 1/2 pulg. H
PISTOLA-NEUMATICA-DSS-1/2-H
Nº de art. 07037360
EAN 4050642396869
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Óptima distribución de peso
Unidad resistente y equilibrada en carcasa de aluminio
Muy práctico e intuitivo
Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable
Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones
Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.
- Tamaño máximo de perno recomendado: M15
- Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.
- El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).
- Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina
- Boquilla no incluida en el envío
Hojas de datos(X)
Descripción de tipo | DSS 1/2 Zoll H |
Dispositivo portaherramientas | 1/2-pulgadas cuadrado exterior |
Par de trabajo máximo | 470 Nm |
Par de liberación máximo | 569 Nm |
Nivel de presión acústica | 92 dB |
Vibración | 3,78 m/s² |
Presión funcionamiento | 6,3 bar |
Peso de la máquina | 2,3 kg |
Diámetro interior mínimo de la manguera | 8 mm |
Consumo de aire | 102 l/min |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Longitud x anchura x altura | 195 x 64 x 202 mm |
Nivel | Pares de apriete (Nm, valores aprox.) | Par de aflojamiento (Nm) |
1 | 70 | Máx. 569 |
2 | 120 | |
3 | 280 | |
4 | 470 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!