Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact
PIST. IMPAC. NEUM. DSS 12 COMPACT

Nº de art. 57143020

EAN 4046777116861

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulg. Compact

Nº de art. 57143020

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Atornillador de impacto de aire comprimido muy potente y compacto con una excelente relación potencia-peso. Tamaño máximo de tornillo recomendado: M16.

Larga vida útil y óptima distribución del equilibrio


Unidad resistente y equilibrada en carcasa de aluminio.



Muy práctico y fácil de usar


  • Empuñadura recubierta de goma que evita que se enfríe

  • Cambio intuitivo tanto a derechas como a izquierdas y botón ajustable


Mecanismo percutor Jumbo compacto y muy potente


Desarrollo de alta potencia con un tamaño reducido y bajo peso, con un par de arranque de hasta 1100 Nm.



Ajuste intuitivo y óptimo a cualquier aplicación en cualquier momento


Ajuste de potencia en tres fases para rotación a derechas, con gatillo sensible

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • Cuando se utilice el atornillador de impacto de forma regular, se aconseja agregar un poco de aceite a través del suministro de aire comprimido cada día.

  • Espiga de manguera no incluida en la entrega
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para entornos con espacio limitado, p. ej., caja de cambios, compartimento del motor, frenos

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par de trabajo máximo

678 Nm

Par de liberación máximo

1100 Nm

Nivel de presión acústica

102 dB

Vibración

7,5 m/s²

Presión funcionamiento

6,3 bar

Peso de la máquina

1,34 kg

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm

Consumo de aire

122 l/min

Rosca de conexión

1/4 pulgada

Longitud x anchura x altura

109 x 57 x 188 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

RACOR-MACHO-S2000-ROSCA-EXT-1/4

Con rosca exterior
x 3 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.