Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD

Pistola de calor electrónica, HLG 2000P-LCD
PISTOLA DE CALOR DIGITAL 2000W

Nº de art. 0702202001
EAN 4056807808581

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pistola de calor eléctrica HLG-2000P LCD

Nº de art. 0702202001

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Unidad ligera y práctica con ajuste continuo de temperatura y volumen de aire

Resistencia cerámica resistente


  • Larga vida útil

  • Baja sensibilidad a sacudidas


Función universal


Herramientas universales para tareas como decapado de pintura, secado, soldadura, etc.



Diferentes valores de caudal de aire y temperatura


Interruptor de encendido/apagado con función "+/-" para seleccionar las opciones de temperatura y caudal de aire



Función de refrigeración


Ajuste de aire para hasta 50 °C para una refrigeración rápida y trabajar a bajas temperaturas



Mango cómodo


Mango revestido con agarre suave para un trabajo cómodo y seguro



Pantalla LCD, que permite seleccionar opciones prestablecidas con gran comodidad


Ajuste de temperatura y modo de caudal de aire en la pantalla LCD

Aviso

*Cerámica: La mayoría de pistolas de calor del mercado emplean mica a modo de material aislante, capaz de transferir temperaturas maximas de 480 °C. La pistola de calor de Würth emplea un material aislante cerámico, que permite transferencias térmicas de hasta 760 °C.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Diseñada para teñir ventanas (colocación de película para coches), revestimiento de carrocerías con películas, decapado de pintura, soldadura de tubos, termorretracción de PVC, soldadura y dobladura de plástico, además de secado y deshielo en general.

Tensión nominal

230 V/CA

Frecuencia

50 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

2000 W

Temperatura mínima/máxima del soplador

50 hasta 650 °C

Corriente de aire mínima/máxima

250-500 l/min

Peso de la máquina

0,900 kg

Longitud del cable

2 m

Tipo de cable

H05RN-F2x1,0 mm²

Altura

205 mm

Longitud

285 mm

Anchura

85 mm