Pistola de Impacto 1/2" con Cabeza Flexible
Pistola de impacto neum. 1/2 pulg. cabeza flexible
PISTOLA DE IMPACTO 1/2 IN CAB. FLEX
Nº de art. 0703181212
EAN 4066443028700
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potente y versátil.
- Posee un motor de doble entrada de aire que genera 380 nm como torque de trabajo y un torque maximo de 540 nm.
- Mecanismo de doble martillo para mayor potencia con un nivel de vibración de 4,9 m/seg.
Proporciona un cómodo y fácil acceso a lugares reducidos.
- Su cabezal flexible puede moverse 180°.
- Mango giratorio en 360°.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Hojas de datos(X)
Mantenimiento en general. Ideal para trabajos en espacios reducidos como motores, suspensión, transmisión, carrocería, sistemas de escape y cambios, entre otros.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!