Pinza de acero redonda, otros
Pinza de acero redonda, otros
ABRAZ. T/VARILLA EN U ZN M8X2IN
Nº de art.
0543902024
EAN 4053479625454
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro exterior del tubo (ØD) | 70 mm |
Altura (H) | 99 mm |
Diámetro de la rosca (G) | 8 mm |
Longitud de rosca (LG) | 40 mm |
Anchura del soporte (LA) | 70 mm |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero |