Pintura brillante, piedra
Pintura brillante, piedra
MABRECAN-1LITRO
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil de usar
- Secado rápido
- Brillo duradero sin decoloración
Debido a su secado rápido, este producto no es apto para amplias zonas de pulido.
Hojas de datos(X)
Pulimento de esquinas y bordes en piedra, mármol y granito.
La superficie de aplicación debe estar limpia y seca. Se puede aplicar con un trapo o una brocha. En función del resultado deseado, puede ser necesaria una segunda capa.
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Concentración de VOC (CH) | 579 g/l |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Densidad | 0,94 kg/l |
Tiempo de evaporación mínimo | 5 min |
Condiciones de tiempo de evaporación | a 20°C |
Tiempo de secado | 15 min |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento ventilada, sin exposición a la luz solar, a una temperatura entre 10 °C y 30 °C |
Base química | Pintura a base de resinas acrílicas |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Contenido | 1000 ml |
Peso del contenido | 935 g |