Pila de botón de litio de 3 V
Pila de botón de litio
PILA-BOTON-CR2016-3V-20X1,6MM
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bajo nivel de descarga automática
Aviso
No recargable
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Podómetros, contador de calorías, cronómetros, monitores de frecuencia cardíaca, termómetros clínicos digitales, juguetes y juegos, libros electrónicos, calculadoras de bolsillo/PDA, balanzas electrónicas, sistemas de alarma de coche, relojes, collares de mascotas, punteros láser
Designación IEC para pilas redondas | CR 2016 (DL 2016) |
Tensión nominal | 3 V/CC |
Diámetro x altura | 20,0 x 1,6 mm |
Diámetro | 20 mm |
Altura | 1,6 mm |
Tipo de batería recargable/batería | Litio |