Pies de rey digitales, fraccionales
Pies de rey digitales c. pantalla de fracción
CALIBRADOR DIGITAL 0-150MM
Nº de art. 071576 68
EAN 4053479464718
		
			
			
				
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exclusivo para clientes
		Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Unidad de medición: unidades métricas o imperiales
- Pantalla digital LCD de 9 mm
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 40 °C
- Batería: pila de óxido de plata de 1,5 V (LR44)
- Luz de indicación de la tensión de la batería en la pantalla
- Apagado automático/5 min.
- Acero inoxidable, endurecido y rectificado
- Superficies de medición con rectificado y lapeado
- Con tornillo de bloqueo
- Tabla de roscas en la parte posterior
- Galga de profundidades en el calibre
- En caja de plástico
- Batería incluida
Aviso
Se suministra en caja de plástico.
Cumple la norma DIN 862
		Informaciones sobre el producto
	
	
		
	
	
		
	Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Los calibres tienen dos brazos de medición a cada lado para medir dimensiones internas y externas. Los calibres también tienen una varilla de medida de profundidad que se puede usar, por ejemplo, para medir taladros. Los calibres tienen una tabla en la parte posterior que permite buscar el diámetro de los agujeros en el roscado.
| Precisión de medición de la longitud absoluta | 0,03 mm | 
| Incremento de dígitos | 0,01 mm | 
| Rango de medición máximo de longitud | 150 mm | 
| Longitud de la mordaza | 40 mm |