Peso del adhesivo de acero Para llantas de aluminio de coche
Peso adhesivo de acero desmontable
CONT.ADH.P/LLANTA ALUM 4X5+4X10 60GR
Nº de art. 083014 413
EAN 4053479544250
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El sistema Fingerlift (un resalte en el film protector) permite agarrar y retirar fácilmente el film protector, incluso con guantes.
Sin filos de corte en el cuerpo del contrapeso
Contrapesos desmontables individualmente
Revestimiento lacado
- Alto nivel de protección contra la corrosión
- Disponible en gris plata y negro
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Peso de compensación | 60 g |
Material | Acero |
Superficie | Revestimiento de epoxi |
Se puede utilizar para el tipo de llanta | Aluminio |
Longitud | 138 mm |
Anchura | 19 mm |
Color | Gris plata |
Peso del producto (por artículo) | 60,000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!