Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Perno roscado con hexágono interior y pasador ISO 4028, acero, 45H, sin recubrimiento

ISO 4028, acero 45H, sin recubrimiento
ESP-ISO4028-45H-5-M10X16

Nº de art. 025710 16
EAN 4045727260562
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Perno roscado con hexágono interior y pasador ISO 4028, acero, 45H, sin recubrimiento

Nº de art. 025710 16

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 500 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

La clase de dureza 45H corresponde a una dureza de 450 HV



ISO 4028 sustituye a DIN 915 | Hay ciertas similitudes | Diámetros nominales de M1.4, M1.8, M14, M18, M22 eliminados | Clases de dureza para aceros inoxidables introducidas.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Los pernos roscados de acero están diseñados exclusivamente para el uso bajo fuerza de compresión (véase también DIN EN ISO 898-5). Entre los usos típicos se encuentran la fijación en un anillo de ajuste o la aplicación de presión en un componente homólogo. Los pernos roscados de acero son, por tanto, extraordinariamente resistentes a fin de garantizar la resistencia a la torsión en el hexágono interior mientras se aprieta o afloja.



Es probable que se produzca una aplicación indebida si los tornillos de fijación se sueldan, aprietan y fijan con tuercas o si se doblan. Cualquier aplicación de fuerza de tracción se considera uso indebido y puede provocar un mal funcionamiento.



Nota:


Los espárragos de acero inoxidable A2/A4 no están especialmente endurecidos y pueden usarse en cargas de tensión.

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M10

Longitud (l1)

16 mm

Diámetro de la espiga (d2)

7 mm

Longitud de la espiga (l2)

5 mm

Accionamiento interno (s1)

HS5

Normas

ISO 4028

Material

Acero

Superficie

Natural

Categoría de dureza

45H

Tipo de accionamiento

Hexágono interior

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Forma de punta

Forma cónica

Compatible con RoHS