Perno hexagonal, roscado hasta la cabeza y rosca fina
DIN 961, acero 10.9 galvan. bicromatado rosca fina
TOR-DIN961-10.9-LL17-(A2C)-M10X1,25X30
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Gracias a la rosca fina:
- Mayor autobloqueo.
- Mayor par de apriete.
- Gran capacidad de soporte de carga.
DIN 961 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 8676. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso (d1) | M10 x 1,25 |
Longitud (l1) | 30 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 6,4 mm |
Normas | DIN 961 |
Material | Acero |
Clase de propiedad | 10,9 |
Superficie | Galvanizado en amarillo |
Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Accionamiento externo (s1) | WS17 |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Paso | 1,25 mm |
Formato de rosca | Rosca de paso fino |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Clase de producto | A |
Compatible con RoHS | No |