Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

ISO 4017 acero 10.9 cincado
TOR-ISO4017-10.9-LL30-(A2K)-M20X55

Nº de art. 010702055
EAN 4066443067549

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza ISO 4017, acero 10.9, cincado, pasivado azul (A2K)

Nº de art. 010702055

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

ISO 4017 sustituye a la norma DIN 933 | Hay cierta similitud | Dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M20

Longitud (l1)

55 mm

Altura de la cabeza (k1)

12.5 mm

Accionamiento externo (s1)

WS30

Normas

ISO 4017

Material

Acero

Clase de propiedad

10,9

Superficie

Cincado

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Longitud de rosca (rosca métrica)

55 mm

Clase de producto

A

Compatible con RoHS