Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 8.8, sin recubrimiento

DIN 933, acero sin recubrimiento 8.8
TOR-DIN933-8.8-LL17-M10X30

Nº de art. 005510 30
EAN 4038898227373

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Perno hexagonal con rosca hasta la cabeza DIN 933, acero 8.8, sin recubrimiento

Nº de art. 005510 30

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 200 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

DIN 933 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4017. Hay cierta similitud (dimensiones nominales ampliadas | Anchos de llave de M10, M12, M14 y M22 cambiados).

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d1)

M10

Longitud (l1)

30 mm

Altura de la cabeza (k1)

6.4 mm

Accionamiento externo (s1)

WS17

Normas

DIN 933

Material

Acero

Clase de propiedad

8,8

Superficie

Natural

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior

Tipo de rosca

Rosca métrica

Forma de rosca

Rosca métrica estándar

Diseño de la rosca

Rosca completa

Clase de producto

A

Compatible con RoHS