Pelacables AM 280
Cuchilla pelacables AM 280
PELACABLES-WURTH-(D8-28MM)
Nº de art. 071441 01
EAN 4011231716383
Inicia sesión o regístrate para ver los precios











Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Los revestimientos de componentes suaves de la banda y el mango garantizan el máximo agarre
- Varilla de gancho revestida con nitruro de titanio
- La profundidad de corte se ajusta mediante el tornillo del extremo del mango
- Cuchilla revestida con nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada.
- Se ajusta automáticamente a cortes redondos y longitudinales
- Cuchilla de repuesto con revestimiento de nitruro de titanio en carcasa
- Fabricado en Alemania
Aviso
No apta para trabajar en piezas bajo tensión o en sus proximidades
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Para peladura de cables NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05RN-F, H07RN-F, H05RR-F, H07RR-F, (N)HXH-J E30-E90, J-Y(ST)Y, BMK J-Y(ST)Y, (N)HXCH E30-E90, JE-H(ST)H E30-E90, JE-H(ST)HRH E30-E90 de a partir de ∅ 13 mm
Diámetro mínimo/máximo del cable | 8-28 mm |
Longitud x anchura x altura | 170 x 29 x 35 mm |
Material | Plástico/metal |
Color | Negro, Gris, Rojo |
incluye:
1
x
Descripción:
Con revestimiento de nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada
Cantidad:
1
x
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!