Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen

Adhesivo estructur. cianoacrilato Klebfix Easy Pen
LAPIZ KLEBFIX SUPERSCHNELL 30GR DOS

Nº de art. 0893090030
EAN 4046777274431

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen

Nº de art. 0893090030

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo. Muy fácil de utilizar con una sola mano

Diseño Easy Pen


  • Encaja ergonómicamente en la mano

  • Estabilidad y seguridad

  • Palanca para un trabajo fácil y sin esfuerzo sin necesidad de aplicar demasiada presión


Cierre especial inteligente


  • Manejo con una sola mano

  • Dispensación precisa

  • Evita que se pegue la punta


Pega en segundos


  • Permite procesamiento posterior inmediato

  • Reparaciones rápidas

  • Posibilidad de conseguir diseños sencillos sin fijaciones adicionales


Sin disolvente ni silicona

Prueba de rendimiento

Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151994


Sometidos a ensayos por el organismo NSF de conformidad con las normas NSF/ANSI 61 para uso con agua potable y otros usos domésticos

Aviso
  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con alcohol isopropilico o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Área de aplicación

Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151994


Sometidos a ensayos por el organismo NSF de conformidad con las normas NSF/ANSI 61 para uso con agua potable y otros usos domésticos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la hoja de datos técnicos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.

Instrucciones

La base debe estar limpia, seca y libre de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.

Base química

Éster de ácido cianoacrilato

Color

Transparente

Densidad

1,06 g/cm³

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

2-90 s / Según el material

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

0,01-0,01 N/mm² / de acuerdo con DIN EN 1465, aluminio/aluminio, 0,2 mm de separación, 20 °C

Resistencia mínima/máxima a la tracción

0,01-0,01 N/mm²

Capacidad de elasticidad

2 %

Tamaño máximo del espacio de pegado

0,1 mm

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +80 °C

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C

Sin silicona

Sin disolventes

Vida útil desde la producción/condiciones

15 mes / seco, a temperatura ambiente

Contenido

30 ml

Peso del contenido

30 g

Tiempos de pegado estándar (en segundos)
Acero 60-90
Aluminio 60-90
PA 20-30
PVC 20-30
Policarbonato 10-15
POM 30-40
EPDM 5-9
Neopreno 3-5
Valores típicos de resistencia a la cizalladura y a la tracción (N/mm²)
Acero > 22
Aluminio >
PA 8-12
PVC 10-20*
Policarbonato 10-20*
POM
EPDM > 10*
Neopreno > 10*