Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pegamento rápido de cianoacrilato convencional

Pegamento rápido de cianoacrilato convencional
PEGAMENTO DE CIANOCRILATO 20GR

Nº de art. 08931 020

EAN 4050641870650

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pegamento rápido de cianoacrilato convencional

Nº de art. 08931 020

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo estructural de cianoacrilato para uso universal

Tapón especial patentado


  • Uso con una sola mano

  • Dispensación precisa

  • Evita que se pegue la punta


Pega en segundos


  • Puede aplicársele carga inmediatamente

  • Reparaciones rápidas

  • Montaje sencillo, sin necesidad de materiales de montaje adicionales

  • Normalmente no es necesario aumentar las temperaturas
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para pegar piezas de metal, plástico y caucho entre sí.

Instrucciones

Las piezas que se vayan a pegar deben estar limpias, sin grasa y secas. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo. Mantenga la presión durante el tiempo necesario para conseguir la resistencia final de la unión entre los componentes.

Base química

Éster de ácido cianoacrilato

Color

Incoloro

Densidad

1,06 g/cm³

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 80 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

10 hasta 80 °C

Contenido

18,86 ml

Peso del contenido

20 g