Pasta para frenos
Pasta de protección frenos almohadilla de 5,5 ml
ANTIGRIPANTE AL 1100 5,5 G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pasta a base de aceites minerales de color plata y altamente adhesiva con espesantes inorgánicos y lubricantes sólidos a base de metales blandos, que garantiza una protección contra la corrosión excepcional.
- Garantiza unas excelentes propiedades de deslizamiento aun con las cargas de compresión más elevadas
- Evita la corrosión, el agarrotamiento y la combustión
- Insensible a las temperaturas elevadas, con lo que garantiza un elevado nivel de protección contra el desgaste y un efecto lubricante prolongado
- Excelente resistencia a la oxidación y al paso del tiempo
- Sin silicona, MoS2 ni plomo
Temperatura de aplicación en forma de pasta grasa: De -20 °C a +160 °C
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Para lubricar cojinetes lisos reforzados, en particular aquellos fabricados en combinaciones de materiales de acero o metal. Evita el agarrotamiento de componentes metálicos como juntas empernadas, barras y varillas, pasadores y bridas expuestos a altas temperaturas, a corrosión por fricción y a productos agresivos. Este producto se emplea a modo de pasta de montaje y de protección contra la corrosión para pinzas de freno de disco. No tiene efecto alguno en los sensores de sistemas ABS
Aplique el producto a la superficie previamente limpiada con una espátula, un cepillo o un paño que no suelte pelusa.
Peso del contenido | 5.5 g |
Contenedor | Caja de exposición |
Color | Color plata |
Olor/fragancia | Aceite |
Base química | Aluminio, cobre |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Densidad | 1.1 g/cm³ |
Punto intermitente mínimo | 200 °C |
Sin AOX | Sí |