Pasta de protección de frenos 1400
Pasta de protección de frenos 1400
PROTECTOR DE FRENOS 1400 3G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La alta resistencia a la compresión garantiza un movimiento sencillo y un desgaste mínimo
- Evita la corrosión, el agarrotamiento y las quemaduras
- Alto contenido cerámico
- Garantiza un aflojamiento uniforme de las conexiones roscadas
- No contiene pigmentos metálicos y está libre de MoS2, así como de aditivos que contengan azufre
- Producto no tóxico
- Sin silicona ni metales
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Ideal para mover piezas de freno (no adecuado para superficies de fricción ni lubricación de cojinetes)
Antes de la aplicación, elimine la suciedad de la superficie correspondiente con un cepillo de alambre o un producto de limpieza. A continuación, utilice una brocha para aplicar una capa fina y uniforme de protector de freno. No aplicar a modo de grasa.
Contenido | 2.38 ml |
Peso del contenido | 3 g |
Color | Gris luminoso (gris brillante) |
Olor/fragancia | Característica |
Base química | Aceite mineral sintético mixto |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 1.26 g/cm³ |
Sin AOX | Sí |
Sin silicona | Sí |
Sin metal | Sí |