Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pasta de montaje

Lubricante sólido de alto rendimiento en Spray
PASTA DE ENSAMBLAJE 300ML

Nº de art. 0893850

EAN 4046777644272

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pasta de montaje

Nº de art. 0893850

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Pasta de montaje en spray de alto rendimiento para lubricación

Protege contra el desgaste y garantiza propiedades de deslizamiento


La película deslizante es muy potente y reduce la fricción, evita el sobrecalentamiento y el agarrotamiento.



Alta resistencia


  • Resistente al agua dulce y marina, a los ácidos diluidos y a las soluciones básicas

  • El contenido de sólidos del 60 % es resistente a la gasolina, el diésel, etc.


Resistente a la temperatura y la presión


  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +150 °C; también soporta temperaturas más elevadas durante periodos breves en caso de reducirse la entrada de aire

  • Resistente a la presión hasta el límite de fluencia de todos los metales conocidos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Puede utilizarse como lubricante antidesgaste para máquinas nuevas, guías, husillos roscados, ejes estriados, transmisiones de engranajes con mucha carga, engranajes helicoidales y transmisiones manuales, así como dispositivos químicos, rodamientos de deslizamiento con alta carga térmica y superficial; ajustes forzados de todo tipo para el montaje y la fijación a presión de rodamientos, arandelas, ruedas, bridas y pernos; accesorios (deslizadores, válvulas, grifos). Para moldeos, roscado, perforación y corte. Para herramientas de corte, golpe y flexión.

Instrucciones

Agite el producto antes de usarlo. Rocíe sobre la superficie que se va a tratar y deje que se evapore el solvente.

Base química

Grasa compleja de calcio

Color

Negro

Olor/fragancia

Característica

Densidad

0,75 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C

Condiciones de temperatura máxima

150 °C

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

1100 °C

Punto intermitente mínimo

-80 °C

Sin AOX

Hidrosoluble

No

Resistencia contra

Lejía, Agua salada, Ácido, Agua

Concentración de VOC (CH)

80,78 %

Contenido

300 ml

Contenedor

Bote de aerosol

Vida útil desde la producción

24 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guante desechable de agarre de nitrilo
Guante desechable de agarre de nitrilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
Textura de diamante única para un agarre óptimo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Guante protector contra productos químicos de PVC con tejido de refuerzo
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Guante de PVC muy robusto y sumergible con tejido de refuerzo de algodón
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.