Pasta antigripante de aluminio AL 1100
Pasta antigripante de aluminio AL 1100
PASTA ALUMIN-(ANTIADHERENTE-AL1100)100G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Lubricante antiagarrotamiento de alto rendimiento a base de cobre/aluminio
- Previene las incrustaciones y el agarrotamiento, la soldadura en frío, desgaste, corrosión, corrosión por fricción
- Resistente al agua, los ácidos débiles y las bases
No aplicar sobre superficies pintadas.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a
altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes, como en
articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones
en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas y
rodamientos.
Las superficies deben limpiarse a fondo y no presentar polvo ni restos de lubricante. Agite bien el bote del pulverizador antes de usar. Pulverice uniformemente desde una distancia de unos 20 a 30 cm. Si se utiliza un tubo o una lata de spray, aplique el producto de forma uniforme sobre la superficie que va a tratar con una espátula o brocha.
Contenedor | Tubo |
Contenido | 110 ml |
Peso del contenido | 100 g |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -80 hasta 1100 °C |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Color | Color plata |
Densidad | 1,1 g/cm³ |
Olor/fragancia | Aceite |
Base química | Aceite mineral |
Viscosidad de la base de aceite cinemática | 7 mm²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite | a 40°C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Resistencia contra | Agua, Lejías suaves, Ácido |