Pasador en R Con bucle simple. Acero cincado, pasivado azul
Acero cincado con bucle simple
PASADOR-R-C.ANILL.SIM-(ZN)-3X56
Nº de art.
04733 1
EAN 4011231402019
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para fijar pernos, tuberías, soportes, etc.
- Rápido y fácil de colocar y retirar
- Reutilizable
- Los extremos cortan sin rebabas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Diámetro nominal (d1) | 3 mm |
Longitud (l1) | 56 mm |
Diámetro interno del anillo (d2) | 13 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo (d3) | 11-14 mm |
Diámetro del orificio | 3,5 mm |
Otro estándar | WN 473 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Diseño | Con un solo ojal |
Compatible con RoHS | Sí |