Pasador de fijación/casquillo sujeción: diseño para carga pesada, ranurado
ISO 8752, acero común
P.ELST-ISO8752-4X40
Nº de art.
04754 40
EAN 4011231405201
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO 8752, banda elástica de acero
- Elementos de sujeción, utilizados de forma similar a los pasadores ranurados
- Para usar como manguitos para pernos/tornillos, predominantemente en aplicaciones donde ocurren fuerzas de corte significativas
- La tensión en los pernos y tornillos se alivia, lo que permite el uso de tamaños más pequeños
- La sobremedida de 0,2-0,5 mm en comparación con el diámetro nominal garantiza un ajuste seguro y firme
- El extremo cónico facilita la inserción de la pieza en el orificio
- Los pasadores se pueden quitar nuevamente sin causar daño
Aviso
El diámetro del orificio es el mismo que el diámetro nominal (tolerancia 12 H).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Diámetro nominal (d1) | 4 mm |
Longitud (l1) | 40 mm |
Material | Banda elástica de acero |
Superficie | Bruñido |
Compatible con RoHS | Sí |
Diseño | Diseño para carga pesada |
Normas | ISO 8752 |