Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pasador de aletas

DIN 94 acero cincado
PAS-DIN94-(A2K)-1,6X36

Nº de art. 047016 36

EAN 4011231398619

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pasador de aletas

Nº de art. 047016 36

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 500 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

DIN 94, acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Para asegurar las tuercas almenadas en combinación con pernos o pasadores roscados con orificio pasador (por ejemplo, varillaje de dirección y engranajes de seguimiento en vehículos de motor)

  • Para asegurar pernos para pasadores de aletas
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

1,6 mm

Longitud (l1)

36 mm

Diámetro externo longitudinal del anillo (b)

3,2 mm

Diámetro externo transversal del anillo (c)

2,4 mm

Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a)

2,5 mm

Normas

DIN 94

Material

Acero

Superficie

Cincado

Compatible con RoHS