Pantalón tactical
Pantalón TACTICAL
PANTALÓN TACTICAL AZUL C/REFLECTIVO M
Nº de art.
5357270002
EAN 4065746372138
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pantalón de trabajo multibolsillos de alta resistencia al uso, acuerdo a la norma EN 340.
- Confeccionado en gabardina de alta resistencia y calidad.
- Doble costura en exterior y refuerzo en costura interior, para brindar mayor resistencia al uso.
- Elástico lateral en cintura para un mejor ajuste.
- 6 bolsillos totales (2 bolsillo normales, 1 bolsillo cargo con tapa y broche, 1 bolsillo trasero con tapa y broche, 1 bolsillo trasero simple y 1 bolsillo para metro).
- Espacios para colocar rodilleras, permite colocar rodilleras para trabajar arrodillado con más confort.
- Mínimo encogimiento y decoloración.
- Composición: 65% poliéster / 35% algodón
- Gramaje de la tela – 240g/m².
- Disponible en color azul marino.
- Disponible con o sin reflectivos.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Color | Azul marino |
Tamaño | M |
Material | 65% poliéster, 35% algodón |