Pantalla de protección facial Ultimate
Pantalla de protección facial Ultimate
PANTALLA-PROTEC-FACIAL-ULTIMATE-EN166
Nº de art.
0899101205
EAN 4062856363773
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La protección perfecta para labores de lijadura y procesamiento de materiales, así como frente a goteos o salpicaduras y metal fundido
- Máxima seguridad con una comodidad óptima
- Su geometría especial proporciona una protección ampliada en la parte superior de la cabeza y la barbilla
- Visor de policarbonato, resistente, de gran tamaño y con un campo de visión amplio
- Acolchado suave en todas las piezas que entran en contacto con la cabeza
- Visor de sustitución fácil y rápida
- Inclinación de la visera ajustable en varios puntos
- Diadema ajustable individualmente
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Poliamida (PA) |
Resistencia mecánica | B (120 m/s) |
Normas | EN 166, EN 175 |
Categoría | II |
Peso del producto (por artículo) | 305,000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!