Paño de microfibra
Paño de microfibra
PAÑO MICROFIBRA AZUL 60X150CM
Nº de art. 0899900172
EAN 4058794082029
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resultados impecables en la superficie seca
Buen resultado al limpiar superficies pintadas
- Resistente a las rayaduras
- Absorción rápida
- No deja rayas, polvo ni remolinos en la superficie limpiada
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Se puede utilizar para limpiar zonas pintadas de vehículos, etc.
Instrucciones
Lavable a máquina. No utilice suavizante.
Material | Microfibra |
Longitud x anchura | 150 x 60 cm |
Color | Azul |
Longitud | 150 cm |
Anchura | 60 cm |
Peso del producto (por artículo) | 310,000 g |
Tiempo de absorción total | 3 s |
Absorción en 10 segundos | 300 % |
Absorción máxima | 400 % |