Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Paño de limpieza Tex-Polish

Paño de pulido TEX POLISH
POLCLTH-(TEX-POLISH)-37X38CM-150

Nº de art. 0899811

EAN 4024835724999

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Paño de limpieza Tex-Polish

Nº de art. 0899811

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Paño de limpieza especial para tratamiento de pintura y para después del pulido

Estructura microperforada


Para un pulido perfecto



Duradero y robusto


  • Extremadamente absorbente

  • Muy resistente a desgarros, al agua y a la abrasión

  • Se puede lavar y escurrir

  • Resistente a disolventes


Sin productos químicos ni fibras sintéticas


  • 100 % rayón

  • Hidroacodado

  • Sin silicona

  • No tóxico


Se puede retirar individualmente gracias al plegado especial



En caja para mesa


Extracción desde arriba: ideal para viajar o directamente en el lugar de trabajo



Con soporte de montaje en pared para caja de pared


Para extraer paños de limpieza desde abajo: almacenamiento resistente al polvo y a las salpicaduras

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ligero paño de tela versátil, apto para limpieza en seco y en húmedo con excelentes propiedades de encerado en todas las superficies sensibles, así como para el tratamiento previo y posterior de la pintura.

Contenedor

Desenrollador desechable

Diseño

Plegado de capas

Número de tejidos

150 Uds

Longitud x anchura

40 x 38 cm

Peso de recubrimiento por m²

40 g

Color

Blanco

Resistencia transversal mínima al desgarro

40 N/cm

Condiciones de resistencia al desgarro

de acuerdo con la norma ISO 9073-3

Absorción de agua (%)

800 % vol.