Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

PULIDORA ROTATIVA EPM 10-180 CLASSIC

Pulidora EPM 10-180 CLASSIC
PULIDORA
MASTER

Nº de art. 5717043130
EAN 4062856376728

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
PULIDORA ROTATIVA EPM 10-180 CLASSIC

Nº de art. 5717043130

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Diseño elegante y ligero con un potente motor de 1050 W, combinado con la comodidad de la velocidad variable para un nivel profesional de eficiencia en los procesos de pulido

Velocidad variable


Flexibilidad para una gran variedad de aplicaciones



Botón de bloqueo


Menos fatiga para el usuario



Estabilizador de velocidad incorporado


Garantiza una salida de velocidad constante



Arranque suave


Elimina la cera y salpicaduras de compuestos



Sistema de engranajes de reducción doble


Proporciona el doble de par que una pulidora de un solo engranaje



Cubierta de agarre en ángulo


Recubierta de goma para una operación más cómoda

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

incluye:
1 x

SPRTPLT-POLPAD-FLEX-HOKLP-M14-D150MM

Descripción: Meets the most demanding challenges when performing polishing operations. For rotary polishing machine use only.
Cantidad: 1 x
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

BONETE PULIR BLANCO 155MM

Con una estructura de celdas densa, que hace de este un producto suave, separable en capas, resistente y flexible para un acabado excepcional en trabajos de pulido.
x 1 unid.

BONETE PULIR AZUL 155MM

Con una estructura de celdas densa, que hace de este un producto suave, separable en capas, resistente y flexible para un acabado excepcional en trabajos de pulido.
x 1 unid.

BONETE PULIR NEGRO 155MM

Con una estructura de celdas densa, que hace de este un producto suave, separable en capas, resistente y flexible para un acabado excepcional en trabajos de pulido.