Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pegamento rápido

Pegamento rápido Economic Basic
ADHESIVO CIANOCRILATO SUPERGLUE 2GR.

Nº de art. 0893090002

EAN 4058794432251

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Pegamento rápido

Nº de art. 0893090002

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Adhesivo de cianoacrilato de acción rápida

Amplio rango de superficies compatibles


Plástico, metal, caucho, vidrio, tela, cuero



Producto listo para usar, no es necesaria mezcla


Puede aplicársele carga inmediatamente



Pega en segundos


Reparaciones rápidas



Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales



Sin disolventes

Aviso

Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Unión duradera en una variedad de materiales como plástico, caucho y metal, vidrio y tela, cuero. (excepto ciertos plásticos) de forma rápida y segura; es asimismo ideal para productos domésticos.

Instrucciones
  • Las piezas que se vayan a pegar deben estar limpias, sin grasa y secas.

  • Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse.

  • Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.

Base química

Cianoacrilato

Color

Transparente

Densidad

1 g/cm³

Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones

3-5 s / Según el material

Resistencia mínima/máxima a la tracción

6-8 MPa

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

10 MPa

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 85 °C

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C

Contenido

2 ml

Peso del contenido

2 g