Pegamento rápido
ADHESIVO CIANOCRILATO SUPERGLUE 20GR
Nº de art. 0893090020
EAN 4056807396842
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Amplio rango de superficies compatibles
Plástico, metal, caucho, vidrio, tela, cuero
Producto listo para usar, no es necesaria mezcla
Puede aplicársele carga inmediatamente
Pega en segundos
Reparaciones rápidas
Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales
Sin disolventes
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Hojas de datos(X)
Unión duradera en una variedad de materiales como plástico, caucho y metal, vidrio y tela, cuero. (excepto ciertos plásticos) de forma rápida y segura; es asimismo ideal para productos domésticos.
- Las piezas que se vayan a pegar deben estar limpias, sin grasa y secas.
- Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse.
- Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Base química | Cianoacrilato |
Color | Transparente |
Densidad | 1 g/ml |
Tiempo mínimo/máximo de endurecimiento/condiciones | 3-5 s / Según el material |
Resistencia mínima/máxima a la tracción | 6-8 MPa |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -30 hasta 85 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 12 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C |
Contenido | 20 ml |
Peso del contenido | 20 g |